Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior75 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreSellado único
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 9/7 (características no críticas)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial27.5 kN
- Capacidad de carga estática radial21.2 kN
- RPM Máx.30000 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete1 mm
- Serie100
- UPC_NO4054364970918
- Descripción109HCDUH O-11
- Peso1.01 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de cojinetes de tratamiento de aguaMotion colaboró con el socio de fabricación Schaeffler para especificar rodamientos que se adapten a cargas aumentadas a la vez que amplían los intervalos de mantenimiento y reducen el tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación