Motion
7009 CD/P4ADGC

SKF
7009 CD/P4ADGC

Orificio de 45 mm, 75 mm OD, 32 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #00111998
No. Fabricante 7009 CD/P4ADGC
Precio1,908.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7009 CD/P4ADGC

Orificio de 45 mm, 75 mm OD, 32 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #00111998
No. Fabricante 7009 CD/P4ADGC
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
Precio1,908.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7009 CDP4A DGC HUSILLO DE PRECISIÓN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Autorización interna
    Precarga moderada
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46.332 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    44.8 kN
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    32 mm
  • Serie
    70
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316576637582
  • UPC_NO
    7316576637582
  • Descripción
    7009 CDP4A DGC HUSILLO DE PRECISIÓN BRG
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Peso
    1.076 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos