Motion
B7020CB.T.P4S.AMORTIGUACIÓN

FAG (Schaeffler)
B7020CB.T.P4S.DUM

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal dúplex, calibre de 100 mm, 150 mm OD, 48 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #00112137
No. Fabricante B7020CB.T.P4S.DUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
B7020CB.T.P4S.DUM

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal dúplex, calibre de 100 mm, 150 mm OD, 48 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #00112137
No. Fabricante B7020CB.T.P4S.DUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B7020CB.T.P4S.PAR BRG DE AMORTIGUACIÓN

Especificaciones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    48 mm
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Clasificación de precisión
    ABEC7, P4S
  • Material de la jaula
    Taza fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    B7020CB.T.P4S.PAR BRG DE AMORTIGUACIÓN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos