Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contacto15 °
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Material de la jaulaResina fenólica
- Descripción2MM9124WI CR DUH XTRA PRECISION BRG
- Radio de filete2 mm
- UPC_NO087796073203
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796073203
- RPM Máx.6900 rpm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Capacidad de carga dinámica radial25000 lbf
- Capacidad de carga estática radial24400 lbf
- Serie2MM9100WI
- Estándares cumplidosABMA
- Peso9.62 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión