Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
B7200CB.T.P4S.DUM

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal dúplex, calibre de 10 mm, 30 mm OD, 18 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #00112198
No. Fabricante B7200CB.T.P4S.DUM

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B7200CB.T.P4S.PAR BRG DE AMORTIGUACIÓN

Especificaciones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Clasificación de precisión
    ABEC7, P4S
  • Material de la jaula
    Taza fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    B7200CB.T.P4S.PAR BRG DE AMORTIGUACIÓN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos