Motion
B7207-E-T-P4S-DUL

FAG (Schaeffler)
B7207-E-T-P4S-DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 35 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #00112258
No. Fabricante B7207-E-T-P4S-DUL
Precio1,308.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
B7207-E-T-P4S-DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 35 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #00112258
No. Fabricante B7207-E-T-P4S-DUL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,308.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B7207-E-T-P4S-DUL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4), ABEC 9 (ISO Clase 2)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    17 kN
  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • RPM Máx.
    32000 rpm
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    72
  • UPC_NO
    4012801461184
  • Descripción
    B7207-E-T-P4S-DUL
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos