Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general19 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto25 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial10000 lbf
- Capacidad de carga estática radial6200 lbf
- RPM Máx.15800 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete1 mm
- Serie3MM200WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796074460
- UPC_NO087796074460
- Descripción3MM209WI DUH XTRA PRECISION BRG
- Peso1.88 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión