JM207PPPRBDBC4FA52730

Timken (Fafnir)
JM207PPPRBDBC4FA52730

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 34 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00112504
No. Fabricante JM207PPPRBDBC4FA52730
Precio795.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
JM207PPPRBDBC4FA52730

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 34 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00112504
No. Fabricante JM207PPPRBDBC4FA52730
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
Precio795.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JM207PP PRB DB C4 FA52730 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C4
  • Número de catálogo del fabricante
    JM207PPPRBDBC4FA52730
  • Número de Upc del fabricante
    087796069329
  • UPC_NO
    087796069329
  • Peso
    1.22 lb
  • Descripción
    JM207PP PRB DB C4 FA52730 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El JM207PPPRBDBC4FA52730 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm con diámetro exterior de 72 mm, ancho de 34 mm, diseño recto, doble sellado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo