Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general46 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Tipo dúplexDefinido por el usuario
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial17800 lbf
- Capacidad de carga estática radial15100 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- RPM Máx.20000 rpm
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior23 mm
- Radio de filete1.5 mm
- Serie300-RD
- Material del elementoAcero para cojinetes
- UPC_NO097741007665
- Descripción308 RDS L #7 HORNEADO (PR) XTRA PREC BRG
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Peso3.00 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión