Motion
309RDS-BKE#7

MRC (SKF)
309RDS-BKE#7

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 45 mm de diámetro interno, 100 mm de DE, 50 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00112608
No. Fabricante 309RDS-BKE#7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
309RDS-BKE#7

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 45 mm de diámetro interno, 100 mm de DE, 50 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00112608
No. Fabricante 309RDS-BKE#7
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
309 RDS L #7 HORNEADO (PR) XTRA PREC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18300 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    300-RD
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • UPC_NO
    097741007917
  • Descripción
    309 RDS L #7 HORNEADO (PR) XTRA PREC BRG
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Peso
    4.00 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo