Motion
7309CGD2/GNP4

NTN
7309CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 45 mm Diámetro interior, 100 mm OD, 50 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #00112609
No. Fabricante 7309CGD2/GNP4
Precio1,849.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7309CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 45 mm Diámetro interior, 100 mm OD, 50 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #00112609
No. Fabricante 7309CGD2/GNP4
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
Su precio$1,849.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7309CGD2/GNP4 ANILLO DE CONTACTO BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    3.56 lb
  • Tipo dúplex
    Conexión a tierra de lavado universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Configuración
    Dos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    104000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    86000 N
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • RPM máximas (aceite)
    12000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9000 rpm
  • Descripción
    7309CGD2/GNP4 ANILLO DE CONTACTO BRG
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Página de producto del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359450378
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos