Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general31 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial23600 lbf
- Capacidad de carga estática radial14300 lbf
- RPM Máx.11400 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete2 mm
- Serie2MM300WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796071704
- UPC_NO087796071704
- Descripción2MM312WI CR DUL XTRA PRECISION BRG
- Peso7.78 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión