Motion
102BX48D12
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 15 mm de diámetro interno, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00112762
No. Fabricante 102BX48D12
Price$2,049.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 15 mm de diámetro interno, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00112762
No. Fabricante 102BX48D12
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
Price$2,049.54/each

Descripción general

Descripción del fabricante
102BX48D12 O-67

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1115 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    608 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    100000 rpm
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    100
  • Estándares cumplidos
    AAG 52100
  • UPC_NO
    4054364943080
  • Descripción
    102BX48D12 O-67
  • Peso
    0.16 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo