Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.4375 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante087796069640
- UPC_NO087796069640
- DescripciónMM67EX CR FS223 (PR) XTRA PRECISION BRG
- Peso1.15 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión