MM67EX 10DUC1

Timken (Fafnir)
MM67EX 10DUC1

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.4375 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #00112907
No. Fabricante MM67EX 10DUC1
Precio1,570.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MM67EX 10DUC1

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.4375 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #00112907
No. Fabricante MM67EX 10DUC1
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
Precio1,570.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MM67EX CR 10 (PR) XTRA PRECISION BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4375 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    087796069657
  • UPC_NO
    087796069657
  • Descripción
    MM67EX CR 10 (PR) XTRA PRECISION BRG
  • Peso
    1.15 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo