Motion
MM90EX  20 DU C1

Timken (Fafnir)
MM90EX 20 DU C1

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 1.6250 pulg. de diámetro interior, 3.4375 pulg. de diámetro exterior, 1.6250 pulg. de ancho, 15 ° de contacto, abierto
Artículo MI #00112910
No. Fabricante MM90EX 20 DU C1
Precio1,979.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MM90EX 20 DU C1

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 1.6250 pulg. de diámetro interior, 3.4375 pulg. de diámetro exterior, 1.6250 pulg. de ancho, 15 ° de contacto, abierto
Artículo MI #00112910
No. Fabricante MM90EX 20 DU C1
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
Precio1,979.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MM90EX 20 (PR) XTRA PRECISION BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.4375 pulg.
  • Ancho general
    1.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    087796069701
  • UPC_NO
    087796069701
  • Descripción
    MM90EX 20 (PR) XTRA PRECISION BRG
  • Peso
    1.88 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo