Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno17 mm
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general24 mm
- Tipo dúplexDúplex universal
- Ángulo de contacto15 °
- Autorización internaC0
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Capacidad de carga dinámica radial17600 N
- Clasificación de precisiónABEC7, P4
- Material de la jaulaTaza fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción7203CTRDUHP4Y ANTIGUO 7203CTYDUHP4 BRG
- Radio de filete0,6 mm
- Declaración de la Propuesta 65
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación