Motion
7207CTRDUHP4Y

NSK
7207CTRDUHP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal dúplex, calibre de 35 mm, 72 mm OD, 34 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #00113000
No. Fabricante 7207CTRDUHP4Y
Precio1,245.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7207CTRDUHP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal dúplex, calibre de 35 mm, 72 mm OD, 34 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #00113000
No. Fabricante 7207CTRDUHP4Y
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
Su precio$1,245.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7207CTRDUHP4Y ANTIGUO 7207CTYDUHP4 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    1.23 lb
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49500 N
  • Clasificación de precisión
    ABEC7, P4
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    7207CTRDUHP4Y ANTIGUO 7207CTYDUHP4 BRG
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Declaración de la Propuesta 65
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176587719
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Altura total
    34 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo