Motion
7217 CD/P4ADGB

SKF
7217 CD/P4ADGB

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 85 mm, 150 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C0
Artículo MI #00113085
No. Fabricante 7217 CD/P4ADGB
Precio5,059.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7217 CD/P4ADGB

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 85 mm, 150 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C0
Artículo MI #00113085
No. Fabricante 7217 CD/P4ADGB
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
Precio5,059.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7217 CDP4A DGB XTRA PREC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    99.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    88 kN
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    72
  • Peso
    8.40 lb
  • UPC_NO
    7316577087690
  • Descripción
    7217 CDP4A DGB XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos