7218CTYDUMP4

NSK
7218CTYDUMP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal dúplex, 2.2500 pulg. Orificio, 160 mm OD, 60 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #00113101
No. Fabricante 7218CTYDUMP4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7218CTYDUMP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal dúplex, 2.2500 pulg. Orificio, 160 mm OD, 60 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #00113101
No. Fabricante 7218CTYDUMP4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7218CTYDUMP4 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    4.46 lb
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    199000 N
  • Clasificación de precisión
    ABEC7, P4
  • Material de la jaula
    Taza fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    7218CTYDUMP4 BRG
  • Radio de filete
    2 mm
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo