Motion
7000CTRDULP4Y

NSK
7000CTRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 10 mm de diámetro interno, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00113151
No. Fabricante 7000CTRDULP4Y
Precio728.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7000CTRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 10 mm de diámetro interno, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00113151
No. Fabricante 7000CTRDULP4Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio728.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7000CTRDULP4Y (OLD 7000 CTY DUL P4)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    540 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    254 kgf
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • País de origen
    Reino Unido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    70
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176586637
  • UPC_NO
    029176586637
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    7000CTRDULP4Y (OLD 7000 CTY DUL P4)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Altura total
    16 mm
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo