Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior26 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo dúplexDefinido por el usuario
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial4.1 kN
- Capacidad de carga estática radial1.66 kN
- Material del cojineteAcero
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo interior16 mm
- Serie100KR
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Número de Upc del fabricante097741000031
- UPC_NO097741000031
- Descripción100 KRDS L #7 HORNEADO (PR) XTRA PREC BRG
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Peso0.083 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión