Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior26 mm
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general16 mm
- Peso0.08 lb
- Tipo dúplexConexión a tierra de lavado universal
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- ConfiguraciónDos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- RPM Máx.84240 rpm
- Clasificación de precisiónClase ISO 4
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de jaulaRefuerzo de fibra de vidrio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior8 mm
- RPM máximas (aceite)84240 rpm
- RPM máximas (grasa)52640 rpm
- Descripción7000CGD2/GNP4 PAR BRG
- Ancho del anillo exterior8 mm
- Radio de filete0.3 mm
- Página de producto del fabricante
- País de origenJP
- Código de armonización8482.10.5028
- Número de Upc del fabricante4547359425628
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.