Descripción general
Descripción del fabricante
7001CTRDULP4Y
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Ancho general8 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial590 kgf
- Capacidad de carga estática radial296 kgf
- RPM Máx.56000 rpm
- Material de la jaulaResina sintética
- País de origenReino Unido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior8 mm
- Radio de filete0.3 mm
- Serie70
- Código de armonización8482105028
- Número de Upc del fabricante029176586699
- UPC_NO029176586699
- Declaración de la Propuesta 65
- Descripción7001CTRDULP4Y
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Altura total16 mm
- Peso0.09 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature