Motion
7002CTRDULP4Y

NSK
7002CTRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 15 mm de diámetro interno, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00113194
No. Fabricante 7002CTRDULP4Y
Precio877.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7002CTRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 15 mm de diámetro interno, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00113194
No. Fabricante 7002CTRDULP4Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio877.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7002CTRDULP4Y ANTIGUO 7002 CTY DUL P4

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    635 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    345 kgf
  • RPM Máx.
    48000 rpm
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    70
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176586767
  • UPC_NO
    029176586767
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    7002CTRDULP4Y ANTIGUO 7002 CTY DUL P4
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Altura total
    18 mm
  • Peso
    0.13 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo