Motion
7004CTRDUMP4Y

NSK
7004CTRDUMP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 20 mm de diámetro interno, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00113273
No. Fabricante 7004CTRDUMP4Y
Precio821.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7004CTRDUMP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 20 mm de diámetro interno, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00113273
No. Fabricante 7004CTRDUMP4Y
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
Precio821.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7004CTRDUMP4Y (OLD 7004CTYDUMP4)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1130 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    665 kgf
  • RPM Máx.
    36000 rpm
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    70
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176580512
  • UPC_NO
    029176580512
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    7004CTRDUMP4Y (OLD 7004CTYDUMP4)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Altura total
    24 mm
  • Peso
    0.29 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo