Descripción general
Descripción del fabricante
7005CTRDUMP4Y (OLD 7005CTYDUMP4)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial1190 kgf
- Capacidad de carga estática radial755 kgf
- RPM Máx.3000 rpm
- Material de la jaulaResina sintética
- País de origenJP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior12 mm
- Radio de filete0.6 mm
- Serie70
- Código de armonización8482105028
- Número de Upc del fabricante029176580550
- UPC_NO029176580550
- Declaración de la Propuesta 65
- Descripción7005CTRDUMP4Y (OLD 7005CTYDUMP4)
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Altura total24 mm
- Peso0.33 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación