Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior55 mm
- Ancho general13 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial3770 lbf
- Capacidad de carga estática radial2310 lbf
- RPM Máx.25500 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete1 mm
- Serie2MM9100WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796072138
- UPC_NO087796072138
- Descripción2MM9106WI DUL XTRA PRECISION BRG
- Peso0.52 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión