7008CTRDULP4Y

NSK
7008CTRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 40 mm de diámetro interno, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00113413
No. Fabricante 7008CTRDULP4Y
Precio1,337.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7008CTRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 40 mm de diámetro interno, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00113413
No. Fabricante 7008CTRDULP4Y
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
Su precio$1,337.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7008CTRDULP4Y (OLD 7008CTYDULP4)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2100 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1620 kgf
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    70
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176580741
  • UPC_NO
    029176580741
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    7008CTRDULP4Y (OLD 7008CTYDULP4)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Altura total
    30 mm
  • Peso
    0.84 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo