7011 CD/P4A DGA

SKF
7011 CD/P4A DGA

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 55 mm, 90 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #00113515
No. Fabricante 7011 CD/P4A DGA
Precio1,564.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7011 CD/P4A DGA

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 55 mm, 90 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #00113515
No. Fabricante 7011 CD/P4A DGA
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
Su precio$1,564.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7011 CDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Condiciones de lubricación mejoradas
  • Niveles bajos de ruido
  • Mayor velocidad alcanzable
  • Fiabilidad mejorada
  • Reducción del consumo de aceite
  • Menor impacto medioambiental
  • Montaje seguro y fácil

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    32.5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Material de la jaula
    Fenólico reforzado con tejido de algodón
  • Ancho del anillo interior
    36 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    P4
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    70
  • Peso
    1.71 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576625206
  • UPC_NO
    7316576625206
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Características y beneficios
    • Mejora de las condiciones de lubricación • Bajo nivel de ruido • Mayor velocidad alcanzable • Mejora de la fiabilidad • Reducción del consumo de aceite • Reducción del impacto medioambiental • Montaje seguro y sencillo
  • Descripción
    7011 CDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos