Descripción general
Descripción del fabricante
7015CVDUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior115 mm
- Ancho general40 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de jaulaEstratificado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexConexión a tierra de lavado universal
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Autorización internaClase ISO 4
- Material de la jaulaFenólico
- Código de armonización8482.10.5028
- País de origenFR
- Ancho del anillo interior0.7874 pulg., 20.000 mm
- ConfiguraciónDos
- Clasificación de precisiónClase ISO 4
- Radio de filete0.0433 pulg., 1.100 mm
- Número de Upc del fabricante3413520186180
- UPC_NO3413520186180
- Descripción7015CVDUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.