Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.859 kg 1.89 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9116WICR 2MM9116WICRDUH 2MM9116WICRDUL 2MM9116WICRDULA3633 2MM9116WICRDULA4494A 2MM9116WICRDULA4494B 2MM9116WICRDULA4494C 2MM9116WICRDULA4559 2MM9116WICRDULFS637 2MM9116WICRDULFS934 2MM9116WICRDUM 2MM9116WICRDUX 2MM9116WICRQUH 2MM9116WICRQUL 2MM9116WICRQUM 2MM9116WICRQUX 2MM9116WICRSUH 2MM9116WICRSUL 2MM9116WICRSULFS637 2MM9116WICRSUM 2MM9116WICRSUMFS637 2MM9116WICRSUX 2MM9116WICRTUH 2MM9116WICRTUL 2MM9116WICRTUM 2MM9116WICRTUX
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Ancho general22 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial14600 lbf
- Capacidad de carga estática radial12400 lbf
- RPM Máx.10300 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete1 mm
- Serie2MM9100WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796072831
- UPC_NO087796072831
- Descripción2MM9116WI DUL XTRA PRECISION BRG
- Peso3.90 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión