Motion
7017CVDUJ74

NTN
7017CVDUJ74

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 130 mm OD, Ancho de 44 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, ABEC 7
Artículo MI #00113694
No. Fabricante 7017CVDUJ74
Precio3,541.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7017CVDUJ74

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 130 mm OD, Ancho de 44 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, ABEC 7
Artículo MI #00113694
No. Fabricante 7017CVDUJ74
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
Precio3,541.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7017CVDUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    ABEC 7
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    FR
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Configuración
    Dos
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Número de Upc del fabricante
    3413520201548
  • UPC_NO
    3413520201548
  • Descripción
    7017CVDUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo