7018CVDUJ74

NTN
7018CVDUJ74

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 140 mm OD, Ancho de 48 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, ABEC 7
Artículo MI #00113710
No. Fabricante 7018CVDUJ74
Precio4,313.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7018CVDUJ74

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 140 mm OD, Ancho de 48 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, ABEC 7
Artículo MI #00113710
No. Fabricante 7018CVDUJ74
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
Precio4,313.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7018CVDUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    ABEC 7
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    FR
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Configuración
    Dos
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Número de Upc del fabricante
    3413520220907
  • UPC_NO
    3413520220907
  • Descripción
    7018CVDUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo