Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno105 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general52 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexDefinido por el usuario
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial95.6 kN
- Capacidad de carga estática radial96.5 kN
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo interior52 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.13000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Radio de filete2 mm
- Serie70
- Peso7.20 lb
- Número de Upc del fabricante7316576625688
- UPC_NO7316576625688
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7021 CDP4A DGA XTRA PREC BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.