Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ancho general56 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de jaulaEstratificado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexConexión a tierra de lavado universal
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Autorización internaClase ISO 4
- Material de la jaulaFenólico
- Código de armonización8482.10.5028
- País de origenDE
- Ancho del anillo interior1.1024 pulg., 28.000 mm
- ConfiguraciónDos
- Clasificación de precisiónClase ISO 4
- Radio de filete0.0787 pulg., 2.000 mm
- Número de Upc del fabricante3413520201012
- UPC_NO3413520201012
- Descripción7022CVDUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.