7026CTRDULP4Y

NSK
7026CTRDULP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal dúplex, calibre de 130 mm, 200 mm OD, 66 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #00113790
No. Fabricante 7026CTRDULP4Y
Precio9,779.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7026CTRDULP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal dúplex, calibre de 130 mm, 200 mm OD, 66 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #00113790
No. Fabricante 7026CTRDULP4Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9,779.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7026CTRDULP4Y

Especificaciones

  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    66 mm
  • Peso
    14.22 lb
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    210000 N
  • Clasificación de precisión
    ABEC7, P4
  • Material de la jaula
    Taza fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    7026CTRDULP4Y
  • Radio de filete
    2 mm
  • Declaración de la Propuesta 65
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176625145
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Altura total
    66 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo