7026CGD2/GNP4

NTN
7026CGD2/GNP4

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #00113794
No. Fabricante 7026CGD2/GNP4
Precio9,073.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7026CGD2/GNP4

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #00113794
No. Fabricante 7026CGD2/GNP4
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
Su precio$9,073.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7026CGD2/GNP4 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    66 mm
  • Peso
    15.697 lb
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Configuración
    Dos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    9120 rpm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • RPM máximas (grasa)
    5680 rpm
  • Descripción
    7026CGD2/GNP4 BRG
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359435467
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo