Motion
7030CTRDULP4

NSK
7030CTRDULP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 150 mm, 225 mm OD, 70 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00113814
No. Fabricante 7030CTRDULP4
Precio14,556.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7030CTRDULP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 150 mm, 225 mm OD, 70 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00113814
No. Fabricante 7030CTRDULP4
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
Su precio$14,556.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7030CTRDULP4

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Peso
    18.34 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176625213
  • UPC_NO
    029176625213
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    7030CTRDULP4
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo