Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general19 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónP4
- Material de la bolaAcero
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Número de filas1
- Número de catálogo del fabricante6306 TBR12 P4
- UPC_NO747023059836
- Peso0.77 lb
- Clase de precisiónP4
- ABECABEC 7
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6306 TBR12 P4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30mm orificios con diseño abierto, 72mm OD y 19mm de ancho para aplicaciones de precisión.