Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial10400 lbf
- Capacidad de carga estática radial5100 lbf
- RPM Máx.17100 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete1.5 mm
- SerieMM300K
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796071544
- UPC_NO087796071544
- DescripciónMM308K CR XTRA PRECISION BRG
- Peso1.42 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión