Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónP4
- Ancho del anillo exterior23 mm
- Número de catálogo del fabricante6308TBR12P4
- UPC_NO747023060061
- Peso1.41 lb
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6308TBR12P4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40mm orificios con diseño abierto, 90mm OD y 23mm de ancho para aplicaciones de precisión.