Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general29 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial18300 lbf
- Capacidad de carga estática radial10000 lbf
- RPM Máx.12500 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete2 mm
- SerieMM300K
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796071650
- UPC_NO087796071650
- DescripciónMM311K CR XTRA PRECISION BRG
- Peso3.14 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión