MM313K
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00114014
No. Fabricante MM313K
Precio2,472.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00114014
No. Fabricante MM313K
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
Su precio$2,472.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MM313K CR XTRA PRECISION BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13400 lbf
  • RPM Máx.
    10700 rpm
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    MM300K
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796071742
  • UPC_NO
    087796071742
  • Descripción
    MM313K CR XTRA PRECISION BRG
  • Peso
    4.78 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo