Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ángulo de contacto15 °
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaFenólico
- Tipo dúplexDefinido por el usuario
- Ancho del anillo interior18 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie200R
- Capacidad de carga dinámica radial5.4 kN
- Capacidad de carga estática radial2.2 kN
- Número de catálogo del fabricante200 RDS
- UPC_NO097741002479
- Peso0.13 lb
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción200 RDS L #7 HORNEADO (PR) XTRA PREC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 200 RDS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10 mm con diámetro exterior de 30 mm, ancho de 18 mm, diseño recto, tipo abierto.