2MM204WICRDUL

Timken (Fafnir)
2MM204WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 20 mm de diámetro interno, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00114136
No. Fabricante 2MM204WICRDUL
Precio1,129.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MM204WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 20 mm de diámetro interno, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00114136
No. Fabricante 2MM204WICRDUL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,129.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM204WI DUL XTRA PRECISION BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1810 lbf
  • RPM Máx.
    35700 rpm
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2MM200WI
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796070073
  • UPC_NO
    087796070073
  • Descripción
    2MM204WI DUL XTRA PRECISION BRG
  • Peso
    0.50 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo