7205CGD2/GNP4

NTN
7205CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 25 mm Diámetro interior, 52 mm OD, 30 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #00114163
No. Fabricante 7205CGD2/GNP4
Precio879.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7205CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 25 mm Diámetro interior, 52 mm OD, 30 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #00114163
No. Fabricante 7205CGD2/GNP4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$879.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7205CGD2/GNP4 PAR BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.53 lb
  • Tipo dúplex
    Conexión a tierra de lavado universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Configuración
    Dos
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20500 N
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • RPM máximas (aceite)
    22000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    17000 rpm
  • Descripción
    7205CGD2/GNP4 PAR BRG
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    72C
  • Página de producto del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359438826
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo