Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general42 mm
- Peso2.62 lb
- Tipo dúplexConexión a tierra de lavado universal
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- ConfiguraciónDos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Capacidad de carga dinámica radial86000 N
- Capacidad de carga estática radial80000 N
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- RPM Máx.11000 rpm
- Clasificación de precisiónClase ISO 4
- Material de la jaulaFenólico
- Tipo de jaulaEstratificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior21 mm
- RPM máximas (aceite)11000 rpm
- RPM máximas (grasa)8300 rpm
- Descripción7211CT1GD2/GNP4 ANILLO DE CONTACTO BRG
- Ancho del anillo exterior21 mm
- Radio de filete1.5 mm
- Página de producto del fabricante
- País de origenJP
- Código de armonización8482.10.5028
- Número de Upc del fabricante4547359442984
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.