Motion
211HCDUH
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Contacto de 15 °, Sellado único
Artículo MI #00114357
No. Fabricante 211HCDUH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Contacto de 15 °, Sellado único
Artículo MI #00114357
No. Fabricante 211HCDUH

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
211HCDUH O-11

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    37.5 kN
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    4054364970604
  • Descripción
    211HCDUH O-11
  • Peso
    2.69 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos