211HCDUM
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Contacto de 15 °, Sellado único
Artículo MI #00114367
No. Fabricante 211HCDUM
Precio1,748.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Contacto de 15 °, Sellado único
Artículo MI #00114367
No. Fabricante 211HCDUM
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
Precio1,748.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
211HCDUM O-11

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    37.5 kN
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    4054364970611
  • Descripción
    211HCDUM O-11
  • Peso
    2.69 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos